Descripción general
- Los rodamientos de rodillos cilíndricos Link-Belt de última generación están diseñados para funcionar en las condiciones más extremas; estos rodamientos industriales utilizan dimensiones estándar de la industria que permiten la intercambiabilidad con otras marcas líderes; sellos de rodamiento diseñados para una mayor vida útil del rodamiento; anillo interior cilíndrico simple; rodamiento cilíndrico con rodamiento de 60 mm de diámetro de orificio
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno60 mm
- Material del cojineteAcero
- Ancho general36.512 mm
- País de origenMX
- Número de Upc del fabricante662327473143
- Clasificación de precisiónRBEC-1
- Peso0.784 lb
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete cilíndrico de rodillos