Motion
MA5213
MA5213 INTERIOR RG MA5213-3
Artículo MI #00082641
No. Fabricante MA5213
Precio102.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MA5213 INTERIOR RG MA5213-3
Artículo MI #00082641
No. Fabricante MA5213

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$102.82/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MA5213 INTERIOR RG MA5213-3
  • Los rodamientos de rodillos cilíndricos Link-Belt de última generación están diseñados para funcionar en las condiciones más extremas; estos rodamientos industriales utilizan dimensiones estándar de la industria que permiten la intercambiabilidad con otras marcas líderes; sellos de rodamiento diseñados para una mayor vida útil del rodamiento; anillo interior cilíndrico simple; rodamiento cilíndrico con rodamiento de 65 mm de diámetro de orificio

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Ancho general
    38.1 mm
  • País de origen
    MX
  • Número de Upc del fabricante
    662327469351
  • Clasificación de precisión
    RBEC-1
  • Peso
    1.13 lb
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete cilíndrico de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo