Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno65 mm
- Diámetro exterior120 mm
- Ancho general1.5000 pulg.
- Separación del anilloNo separable
- Autorización internaC0
- Bridas(2) Anillo interior
- País de origenMéxico
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Material del cojineteAcero cromado
- Material de la jaulaAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Radio de filete2.54 mm
- SerieLuz
- Peso4.14 lb
- Número de Upc del fabricante662327059156
- UPC_NO662327059156
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos