Motion
U-5214-B
Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 70 mm DI, 125 mm DE, 39.7 mm de ancho
Artículo MI #00082694
No. Fabricante U-5214-B
Precio3,566.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 70 mm DI, 125 mm DE, 39.7 mm de ancho
Artículo MI #00082694
No. Fabricante U-5214-B
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
Precio3,566.59 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
U-5214-B BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    125 mm
  • Ancho general
    39.7 mm
  • Separación del anillo
    Anillo interior - No separable - Carrera exterior - No separable
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Material de la jaula
    Acero segmentado
  • Tipo de raza interior
    No separable
  • Ancho del anillo interior
    89.66 mm
  • Tipo de anillo exterior
    No separable
  • Peso
    4.90 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637410040656
  • UPC_NO
    637410040656
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo