Motion
U-5216-B
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 80 mm D.I., 140 mm D.E., 44.5 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00082772
No. Fabricante U-5216-B
Price$5,259.96/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 80 mm D.I., 140 mm D.E., 44.5 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00082772
No. Fabricante U-5216-B
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
Price$5,259.96/each

Descripción general

Descripción del fabricante
U-5216-B BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ancho general
    44.5 mm
  • Separación del anillo
    Anillo interior - No separable - Carrera exterior - No separable
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (2 ) Bridas en anillo interior, anillo a presión en anillo exterior
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Material de la jaula
    Acero estampado
  • Tipo de anillo exterior
    Carrera exterior con dos anillos a presión para retener el juego de rodillos, no separable
  • Peso
    6.70 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637410040724
  • UPC_NO
    637410040724
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo