Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno90 mm
- Diámetro exterior160 mm
- Ancho general52.4 mm
- Separación del anilloAnillo interior - Separable en ambas direcciones - Carrera exterior - No separable
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaAcero segmentado
- Tipo de raza interiorAmbas direcciones separables
- Ancho del anillo interior114.17 mm
- Tipo de anillo exteriorNo separable
- Peso10.50 lb
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637410020993
- UPC_NO637410020993
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos