M5218EX
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 90 mm D.I., 160 mm D.E., 2.0625 pulg. de ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00082819
No. Fabricante M5218EX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 90 mm D.I., 160 mm D.E., 2.0625 pulg. de ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00082819
No. Fabricante M5218EX
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
M5218EX OR&RA M5218EX

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Ancho general
    2.0625 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • País de origen
    México
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Material de la jaula
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    3.18 mm
  • Serie
    Luz
  • Peso
    7.71 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662327108106
  • UPC_NO
    662327108106
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo