Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno95 mm
- Diámetro exterior170 mm
- Ancho general55.6 mm
- Separación del anilloAnillo interior - No separable - Carrera exterior - Separable en ambas direcciones
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaLatón mecanizado
- Tipo de raza interiorNo separable
- Ancho del anillo interior121.03 mm
- Tipo de anillo exteriorAmbas direcciones separables
- Peso12.70 lb
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637410040861
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos