Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno105 mm
- Diámetro exterior190 mm
- Ancho general65.1 mm
- Separación del anilloAnillo interior - Separable en ambas direcciones - Carrera exterior - No separable
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaAcero segmentado
- Tipo de raza interiorAmbas direcciones separables
- Ancho del anillo interior134.87 mm
- Tipo de anillo exteriorNo separable
- Peso18.80 lb
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637410021273
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos