Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno110 mm
- Diámetro exterior200 mm
- Ancho general69.9 mm
- Separación del anilloAnillo interior - No separable - Carrera exterior - Separable en ambas direcciones
- Autorización internaC0
- Bridas(2 ) Bridas en el anillo interior
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaLatón mecanizado
- Tipo de anillo exteriorCarrera exterior separable en ambas direcciones
- Peso22.40 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637410040946
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos