Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollway (RRX)
L-5224-UMR

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 120 mm D.I., 215 mm D.E., 76.2 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00083055
No. Fabricante L-5224-UMR

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
L-5224-UMR BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    120 mm
  • Diámetro exterior
    215 mm
  • Ancho general
    76.2 mm
  • Separación del anillo
    Anillo interior - Direccionamiento único separable - Carrera exterior - No separable
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    Dos bridas en anillo exterior, una brida en anillo interior
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de anillo exterior
    Carrera exterior con dos bridas, no separable
  • Peso
    27.90 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637410026247
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo