Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno140 mm
- Diámetro exterior250 mm
- Ancho general82.6 mm
- Separación del anilloAnillo interior - Separable en ambas direcciones - Carrera exterior - No separable
- Autorización internaC0
- Bridas(2) Bridas en anillo exterior
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaLatón mecanizado
- Tipo de anillo exteriorCarrera exterior con dos bridas, no separable
- Peso40.80 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637410021631
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos