LP-5228-UMR

Rollway (RRX)
LP-5228-UMR

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 140 mm D.I., 250 mm D.E., 82.6 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00083158
No. Fabricante LP-5228-UMR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollway (RRX)
LP-5228-UMR

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 140 mm D.I., 250 mm D.E., 82.6 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00083158
No. Fabricante LP-5228-UMR
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
LP-5228-UMR BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    140 mm
  • Diámetro exterior
    250 mm
  • Ancho general
    82.6 mm
  • Separación del anillo
    Anillo interior - Direccionamiento único separable - Carrera exterior - No separable
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    Dos bridas en anillo exterior, una brida en anillo interior
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de anillo exterior
    Carrera exterior con dos bridas, no separable
  • Peso
    40.70 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637410027473
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo