Un 5230 WM R6

Timken
A 5230 WM R6

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 150 mm D.I., 270 mm D.E., 3.5000 pulg. de ancho, R6 Espacio libre interno
Artículo MI #00083217
No. Fabricante A 5230 WM R6
Precio6,209.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
A 5230 WM R6

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 150 mm D.I., 270 mm D.E., 3.5000 pulg. de ancho, R6 Espacio libre interno
Artículo MI #00083217
No. Fabricante A 5230 WM R6
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
Precio6,209.61 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
Un 5230 WM R6 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    150 mm
  • Diámetro exterior
    270 mm
  • Ancho general
    3.5000 pulg.
  • Separación del anillo
    No separable
  • Autorización interna
    R6
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +302 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    7.5 mm
  • Serie
    A5200, WM
  • Peso
    52.85 lb
  • UPC_NO
    087796021051
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos