Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno55 mm
- Diámetro exterior120 mm
- Ancho general1.9370 pulg.
- Separación del anilloAnillo interior separable
- Autorización internaC0
- Bridas(1) Anillo interior, (1) Anillo exterior
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Material del cojineteAcero cromado
- Material de la jaulaAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Radio de filete2.03 mm
- SerieMedio
- Peso5.82 lb
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos