Motion
A-5240-WM R6

Timken
A-5240-WM R6

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 200 mm D.I., 360 mm D.E., 4.7500 pulg. de ancho, R6 Espacio libre interno
Artículo MI #00083417
No. Fabricante A-5240-WM R6
Precio11,908.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
A-5240-WM R6

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 200 mm D.I., 360 mm D.E., 4.7500 pulg. de ancho, R6 Espacio libre interno
Artículo MI #00083417
No. Fabricante A-5240-WM R6
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
Su precio$11,908.30/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
Un 5240 WM R6 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    200 mm
  • Diámetro exterior
    360 mm
  • Ancho general
    4.7500 pulg.
  • Separación del anillo
    No separable
  • Autorización interna
    R6
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +302 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    1100 rpm
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • RPM máximas (grasa)
    990 rpm
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    9.5 mm
  • Serie
    A5200, WM
  • Peso
    127.50 lb
  • UPC_NO
    087796021549
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos