300RN30 R3

Timken
300RN30 R3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 300 mm D.I., 460 mm D.E., 118 mm Ancho, R3 Espacio libre interno
Artículo MI #00083462
No. Fabricante 300RN30 R3
Precio 31,768.57 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
300RN30 R3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 300 mm D.I., 460 mm D.E., 118 mm Ancho, R3 Espacio libre interno
Artículo MI #00083462
No. Fabricante 300RN30 R3
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
Precio 31,768.57 USD/cada inicio

Descripción general

Descripción del fabricante
300 RN 30 R3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    300 mm
  • Diámetro exterior
    460 mm
  • Ancho general
    118 mm
  • Separación del anillo
    No separable
  • Autorización interna
    R3
  • Bridas
    (2) Anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +302 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM máximas (aceite)
    660 rpm
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • RPM máximas (grasa)
    600 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo interior
    118 mm
  • Ancho del anillo exterior
    118 mm
  • Serie
    RN
  • Peso
    169.24 lb
  • UPC_NO
    087796020474
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos