300 RN 92  R3

Timken
300 RN 92 R3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 300 mm D.I., 540 mm D.E., 7.0000 pulg. de ancho, R3 Espacio libre interno
Artículo MI #00083468
No. Fabricante 300 RN 92 R3
Precio62,311.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
300 RN 92 R3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 300 mm D.I., 540 mm D.E., 7.0000 pulg. de ancho, R3 Espacio libre interno
Artículo MI #00083468
No. Fabricante 300 RN 92 R3
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
Precio62,311.42 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
300 RN 92 R3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    300 mm
  • Diámetro exterior
    540 mm
  • Ancho general
    7.0000 pulg.
  • Separación del anillo
    No separable
  • Autorización interna
    R3
  • Bridas
    (2) Anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +302 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Serie
    RN
  • Peso
    422.76 lb
  • UPC_NO
    087796020481
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos