MU5306TM
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 30 mm D.I., 72 mm D.E., 1.1875 pulg. de ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00083510
No. Fabricante MU5306TM
Precio303.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 30 mm D.I., 72 mm D.E., 1.1875 pulg. de ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00083510
No. Fabricante MU5306TM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio303.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MU5306TM COJINETE MU5306TM

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    1.1875 pulg.
  • Separación del anillo
    No separable
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (2) Anillo interior
  • País de origen
    México
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    1.52 mm
  • Serie
    Medio
  • Peso
    1.41 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662327059309
  • UPC_NO
    662327059309
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo