Descripción general
Descripción del fabricante
M5311TV OR&RA M5311TV
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno55 mm
- Diámetro exterior120 mm
- Ancho general1.9370 pulg.
- Autorización internaC0
- BridasAnillo exterior con dos anillos de retención en D.I.
- País de origenMéxico
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Material del cojineteAcero cromado
- Material de la jaulaAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Radio de filete2.03 mm
- SerieMedio
- Peso4.40 lb
- Número de Upc del fabricante662327108540
- UPC_NO662327108540
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad