Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno65 mm
- Diámetro exterior140 mm
- Ancho general2.3125 pulg.
- Autorización internaC0
- Bridas(2) Anillo exterior
- País de origenMéxico
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Material del cojineteAcero cromado
- Material de la jaulaAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Radio de filete2.54 mm
- SerieMedio
- Peso7.18 lb
- Número de Upc del fabricante662327108588
- UPC_NO662327108588
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos