E-5314-U
Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 70 mm DI, 150 mm DE, 63.5 mm de ancho
Artículo MI #00083740
No. Fabricante E-5314-U
Precio1,479.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 70 mm DI, 150 mm DE, 63.5 mm de ancho
Artículo MI #00083740
No. Fabricante E-5314-U
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
Precio1,479.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
E-5314-U BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho general
    63.5 mm
  • Separación del anillo
    Anillo interior - Separable en ambas direcciones - Carrera exterior - No separable
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Material de la jaula
    Acero segmentado
  • Tipo de raza interior
    Ambas direcciones separables
  • Ancho del anillo interior
    97.28 mm
  • Tipo de anillo exterior
    No separable
  • Peso
    12.90 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637410022515
  • UPC_NO
    637410022515
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo