Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno70 mm
- Diámetro exterior150 mm
- Ancho general63.5 mm
- Separación del anilloAnillo interior - Direccionamiento único separable - Carrera exterior - No separable
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaAcero segmentado
- Tipo de raza interiorUna dirección separable
- Ancho del anillo interior97.28 mm
- Tipo de anillo exteriorNo separable
- Peso12.90 lb
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637410026315
- UPC_NO637410026315
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos