MA5315
MA5315 INTERIOR RG MA5315-3
Artículo MI #00083771
No. Fabricante MA5315
Precio294.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MA5315 INTERIOR RG MA5315-3
Artículo MI #00083771
No. Fabricante MA5315
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
Precio294.68 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MA5315 INTERIOR RG MA5315-3
  • Los rodamientos de rodillos cilíndricos Link-Belt de última generación están diseñados para funcionar en las condiciones más extremas; estos rodamientos industriales utilizan dimensiones estándar de la industria que permiten la intercambiabilidad con otras marcas líderes; sellos de rodamiento diseñados para una mayor vida útil del rodamiento; anillo interior cilíndrico simple; rodamiento cilíndrico con rodamiento de 75 mm de diámetro de orificio

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    3.5591 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Ancho general
    68.262 mm
  • País de origen
    MX
  • Clasificación de precisión
    RBEC-1
  • Serie
    5315
  • Peso
    3.239 lb
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete cilíndrico de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo