Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno80 mm
- Diámetro exterior170 mm
- Ancho general68.3 mm
- Separación del anilloAnillo interior - Direccionamiento único separable - Carrera exterior - No separable
- Autorización internaC0
- BridasDos bridas en anillo exterior, una brida en anillo interior
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaLatón mecanizado
- Tipo de anillo exteriorCarrera exterior con dos bridas, no separable
- Peso66.20 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637410157828
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos