U-5321-EMR

Rollway (RRX)
U-5321-EMR

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 105 mm DI, 225 mm DE, 87.3 mm de ancho
Artículo MI #00083992
No. Fabricante U-5321-EMR
Precio6,370.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollway (RRX)
U-5321-EMR

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 105 mm DI, 225 mm DE, 87.3 mm de ancho
Artículo MI #00083992
No. Fabricante U-5321-EMR
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
Precio6,370.63 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
U-5321-EMR BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    105 mm
  • Diámetro exterior
    225 mm
  • Ancho general
    87.3 mm
  • Separación del anillo
    Anillo interior - No separable - Carrera exterior - Separable en ambas direcciones
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de raza interior
    No separable
  • Ancho del anillo interior
    147.16 mm
  • Tipo de anillo exterior
    Ambas direcciones separables
  • Peso
    39.80 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637410041578
  • UPC_NO
    637410041578
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo