170RU93 R3

Timken
170RU93 R3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 170 mm D.I., 360 mm D.E., 5.5000 pulg. de ancho, R3 Espacio libre interno
Artículo MI #00084091
No. Fabricante 170RU93 R3
Precio21,223.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
170RU93 R3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 170 mm D.I., 360 mm D.E., 5.5000 pulg. de ancho, R3 Espacio libre interno
Artículo MI #00084091
No. Fabricante 170RU93 R3
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
Precio21,223.26 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
170 RU 93 R3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    170 mm
  • Diámetro exterior
    360 mm
  • Ancho general
    5.5000 pulg.
  • Separación del anillo
    No separable
  • Autorización interna
    R3
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +302 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    1200 rpm
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • RPM máximas (grasa)
    1100 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo interior
    5.5000 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    5.5000 pulg.
  • Radio de filete
    3 mm
  • Serie
    RU
  • Peso
    165.92 lb
  • UPC_NO
    087796021303
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos