Descripción general
Descripción del fabricante
MA6207TV COJINETE MA6207TV
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas2
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior72 mm
- Ancho general2.1250 pulg.
- Separación del anilloAnillo interior separable
- Autorización internaC0
- BridasAnillo exterior con dos anillos de retención en D.I.
- País de origenMéxico
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Material del cojineteAcero cromado
- Material de la jaulaAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Radio de filete1.02 mm
- SerieLuz
- Peso2.23 lb
- Número de Upc del fabricante662327053963
- UPC_NO662327053963
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad