MA6207
MA6207 INTERIOR RG MA6207
Artículo MI #00084129
No. Fabricante MA6207
Precio260.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MA6207 INTERIOR RG MA6207
Artículo MI #00084129
No. Fabricante MA6207
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
Su precio$260.16/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MA6207 INTERIOR RG MA6207
  • Los rodamientos de rodillos cilíndricos Link-Belt de última generación están diseñados para funcionar en las condiciones más extremas; estos rodamientos industriales utilizan dimensiones estándar de la industria que permiten la intercambiabilidad con otras marcas líderes; sellos de rodamiento diseñados para una mayor vida útil del rodamiento; anillo interior cilíndrico simple; rodamiento cilíndrico con rodamiento de 35 mm de diámetro de orificio

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    43.97 mm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Ancho general
    53.975 mm
  • País de origen
    MX
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Clasificación de precisión
    RBEC-1
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    6000
  • Peso
    0.506 lb
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete cilíndrico de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo