Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas2
- Diámetro interno70 mm
- Diámetro exterior125 mm
- Ancho general3.1250 pulg.
- Autorización internaC0
- BridasAnillo exterior con dos anillos de retención en D.I.
- País de origenMéxico
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Material del cojineteAcero cromado
- Material de la jaulaAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Radio de filete2.54 mm
- SerieLuz
- Peso6.59 lb
- Número de Upc del fabricante662327108779
- UPC_NO662327108779
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos