Descripción general
Descripción del fabricante
M6216TV OR&RA M6216TV
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas2
- Diámetro interno80 mm
- Diámetro exterior140 mm
- Ancho general3.5000 pulg.
- Autorización internaC0
- BridasAnillo exterior con dos anillos de retención en D.I.
- País de origenMéxico
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Material del cojineteAcero cromado
- Material de la jaulaAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Radio de filete2.54 mm
- SerieLuz
- Peso9.35 lb
- Número de Upc del fabricante662327108786
- UPC_NO662327108786
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad