Motion
MUC-128
Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 140 mm DI, 220 mm DE, 36 mm de ancho
Artículo MI #00085271
No. Fabricante MUC-128
Precio5,049.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 140 mm DI, 220 mm DE, 36 mm de ancho
Artículo MI #00085271
No. Fabricante MUC-128
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
Precio5,049.77 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MUC-128 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    140 mm
  • Diámetro exterior
    220 mm
  • Ancho general
    36 mm
  • Separación del anillo
    Anillo interior - Separable en ambas direcciones - Carrera exterior - No separable
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de raza interior
    Ambas direcciones separables
  • Ancho del anillo interior
    169.41 mm
  • Tipo de anillo exterior
    No separable
  • Peso
    13.00 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637410030138
  • UPC_NO
    637410030138
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo