ML-130
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 150 mm D.I., 235 mm D.E., 38 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00085282
No. Fabricante ML-130
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 150 mm D.I., 235 mm D.E., 38 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00085282
No. Fabricante ML-130
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ML-130 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    150 mm
  • Diámetro exterior
    235 mm
  • Ancho general
    38 mm
  • Separación del anillo
    Anillo interior - No separable - Carrera exterior - Separable en una dirección
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    Dos bridas en el anillo interior, una brida en el anillo exterior
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado de piezas
  • Tipo de anillo exterior
    Unidad completa
  • Peso
    16.00 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637410029125
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo