Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno150 mm
- Diámetro exterior235 mm
- Ancho general38 mm
- Separación del anilloAnillo interior - Separable en ambas direcciones - Carrera exterior - No separable
- Autorización internaC0
- Bridas(2) Bridas en anillo exterior
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaLatón mecanizado de piezas
- Tipo de anillo exteriorUnidad completa
- Peso15.00 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637410030169
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos