Descripción general
Descripción del fabricante
MCS-132-104 BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno160 mm
- Diámetro exterior250 mm
- Ancho general40 mm
- Separación del anilloAnillo interior - No separable - Carrera exterior - Separable en ambas direcciones
- Autorización internaMenos que el estándar
- Bridas(2) Bridas en anillo interior
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaLatón mecanizado de piezas
- Tipo de anillo exteriorUnidad completa
- Peso18.00 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637410028111
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad