MUC-136
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 180 mm D.I., 280 mm D.E., 44 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00085321
No. Fabricante MUC-136
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 180 mm D.I., 280 mm D.E., 44 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00085321
No. Fabricante MUC-136
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MUC-136 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    180 mm
  • Diámetro exterior
    280 mm
  • Ancho general
    44 mm
  • Separación del anillo
    Anillo interior - Separable en ambas direcciones - Carrera exterior - No separable
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (2) Bridas en anillo exterior
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado de piezas
  • Tipo de anillo exterior
    Unidad completa
  • Peso
    23.00 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637410030213
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo