Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteConjunto de cojinete y embrague de rodillo
- Tipo de copa dibujadaEmbrague del rodillo
- Diámetro interno25 mm
- Diámetro exterior32 mm
- Ancho general20 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaNailon
- RPM Máx.8700 rpm
- Par de apriete628 pulg.
- Material del resorte del embrague de rodilloAcero inoxidable
- Clasificación de precisiónNo calificado
- SerieFC
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- Tipo de orificioRecto
- UPC_NO605790207501
- Peso0.08 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada