AXK0414-TV
Caja de cojinetes de rodillos de aguja axial - Orificio de 4 mm, 14 mm OD, 2 mm Ancho
Artículo MI #00085487
No. Fabricante AXK0414-TV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caja de cojinetes de rodillos de aguja axial - Orificio de 4 mm, 14 mm OD, 2 mm Ancho
Artículo MI #00085487
No. Fabricante AXK0414-TV
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AXK0414-TV CONJUNTO DE JAULA DE AGUJA DE EMPUJE

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    4 mm
  • Diámetro exterior
    14 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Ancho general
    2 mm
  • Peso
    0.02 lb
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo