Motion
AXK0515-TV
Caja de cojinetes de rodillos de aguja axial - Orificio de 5 mm, 15 mm OD, 2 mm Ancho
Artículo MI #00085491
No. Fabricante AXK0515-TV
Precio15.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caja de cojinetes de rodillos de aguja axial - Orificio de 5 mm, 15 mm OD, 2 mm Ancho
Artículo MI #00085491
No. Fabricante AXK0515-TV
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
Precio15.97 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AXK0515-TV/0-10

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    5 mm
  • Diámetro exterior
    15 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Material de la jaula
    Nailon
  • RPM Máx.
    20600 rpm
  • Ancho general
    2 mm
  • Serie
    AXK
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4054364220402
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4750 N
  • Peso
    0.02 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo