Motion
AXK0619-TV
Conjunto de rodillo y jaula - Orificio de 6 mm, 19 mm OD, 2 mm Ancho
Artículo MI #00085493
No. Fabricante AXK0619-TV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de rodillo y jaula - Orificio de 6 mm, 19 mm OD, 2 mm Ancho
Artículo MI #00085493
No. Fabricante AXK0619-TV
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AXK0619-TV CONJUNTO DE JAULA DE AGUJA DE EMPUJE

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    6 mm
  • Diámetro exterior
    19 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Ancho general
    2 mm
  • Peso
    0.01 lb
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo