FNT-821
Conjunto de rodillo y jaula - Orificio de 8 mm, 21 mm OD, 2 mm Ancho
Artículo MI #00085501
No. Fabricante FNT-821
Precio5.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de rodillo y jaula - Orificio de 8 mm, 21 mm OD, 2 mm Ancho
Artículo MI #00085501
No. Fabricante FNT-821

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.87 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJ. EMPUJE BRG FNT-821, SERVICIO PESADO

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    8 mm
  • Diámetro exterior
    21 mm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Arandela compatible
    AS0821, LS0821
  • Ancho general
    2 mm
  • Serie
    FNT
  • UPC_NO
    605790207648
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7.67 kN
  • Peso
    0.01 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje del rodillo de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo