Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- Tipo de copa dibujadaEmbrague del rodillo
- Diámetro interno6 mm
- Diámetro exterior10 mm
- Ancho general12 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Número de filasUno
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaNailon
- RPM Máx.22000 rpm
- Par de apriete19 pulg.
- Material del resorte del embrague de rodilloAcero inoxidable
- Clasificación de precisiónNo calificado
- SerieFCS
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- Tipo de orificioRecto
- UPC_NO605790351105
- Peso0.01 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada