Motion
FCS-35
Cojinete de rodillos de aguja de copa dibujada - Embrague de rodillo, calibre de 35 mm, 42 mm OD, 20 mm Ancho, abierto
Artículo MI #00085707
No. Fabricante FCS-35
Precio95.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja de copa dibujada - Embrague de rodillo, calibre de 35 mm, 42 mm OD, 20 mm Ancho, abierto
Artículo MI #00085707
No. Fabricante FCS-35
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
Precio95.74 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FCS35 EMBRAGUE

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
  • Tipo de copa dibujada
    Embrague del rodillo
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Nailon
  • RPM Máx.
    6100 rpm
  • Par de apriete
    947 pulg.
  • Material del resorte del embrague de rodillo
    Acero inoxidable
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    FCS
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Tipo de lubricación
    Prevención del óxido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • UPC_NO
    605790185786
  • Peso
    0.12 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo