Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeConjunto de rodillo y jaula
- Diámetro interno15 mm
- Diámetro exterior28 mm
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.15000 rpm
- Radio de filete0.3 mm
- Arandela compatibleAS1528, GS.81102 (Carcasa representada), LS1528, WS.81102 (Gráfico del eje)
- Ancho general2 mm
- SerieFNT
- UPC_NO605790215049
- Capacidad de carga dinámica radial10.2 kN
- Peso0.01 lb
- Tipo de productoCojinetes de empuje del rodillo de aguja