Descripción general
Especificaciones
- Tipo de copa dibujadaEmbrague del rodillo
- Diámetro interno10 mm
- Diámetro exterior16 mm
- Ancho general20 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaNailon
- RPM Máx.19000 rpm
- Par de apriete51.5 pulg.
- Material del resorte del embrague de rodilloAcero inoxidable
- Clasificación de precisiónNo calificado
- SerieFCB
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- UPC_NO605790190414
- Peso0.03 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada