Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno180 mm
- Diámetro exterior280 mm
- Ancho general82.6 mm
- Separación del anilloAnillo interior - No separable - Carrera exterior - Separable en ambas direcciones
- Autorización internaC0
- Bridas(2) Bridas en anillo interior
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaLatón mecanizado de piezas
- Tipo de anillo exteriorUnidad completa
- Peso43.70 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637410028623
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos