Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeConjunto de rodillo y jaula
- Diámetro interno2 pulg.
- Diámetro exterior3.5950 pulg.
- Ancho general0.3750 pulg.
- RPM Máx.4700 rpm
- SerieNOCHE
- UPC_NO605790192746
- Peso0.46 lb
- Capacidad de carga estática radial91600 lbf
- Capacidad de carga dinámica radial29000 lbf
- Tipo de productoCojinetes de empuje de rodillos cilíndricos