Un 5228 WM R8

Timken
A 5228 WM R8

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 140 mm D.I., 250 mm D.E., 3.2500 pulg. de ancho, R8 Espacio libre interno
Artículo MI #00086009
No. Fabricante A 5228 WM R8
Price$6,051.06/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
A 5228 WM R8

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 140 mm D.I., 250 mm D.E., 3.2500 pulg. de ancho, R8 Espacio libre interno
Artículo MI #00086009
No. Fabricante A 5228 WM R8
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
Price$6,051.06/each

Descripción general

Descripción del fabricante
Un 5228 WM R8 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    140 mm
  • Diámetro exterior
    250 mm
  • Ancho general
    3.2500 pulg.
  • Separación del anillo
    No separable
  • Autorización interna
    R8
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +302 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    5.5 mm
  • Serie
    A5200, WM
  • Peso
    41.77 lb
  • UPC_NO
    087796020962
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo