D-4305-B

Timken
D-4305-B

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 5.5100 pulg. de D.I., 11.8100 pulg. de D.E., 4.5000 pulg. de ancho, C0 de espacio libre interno
Artículo MI #00086121
No. Fabricante D-4305-B
Precio11,664.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
D-4305-B

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 5.5100 pulg. de D.I., 11.8100 pulg. de D.E., 4.5000 pulg. de ancho, C0 de espacio libre interno
Artículo MI #00086121
No. Fabricante D-4305-B
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
Precio11,664.64 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D 4305 B BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    5.5100 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.8100 pulg.
  • Ancho general
    4.5000 pulg.
  • Separación del anillo
    No separable
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Serie
    D
  • Peso
    94.91 lb
  • UPC_NO
    087796020597
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos