170RN03 AA782 R3

Timken
170RN03 AA782 R3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 170 mm D.I., 360 mm D.E., 72 mm Ancho, R3 Espacio libre interno
Artículo MI #00086146
No. Fabricante 170RN03 AA782 R3
Precio6,649.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
170RN03 AA782 R3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 170 mm D.I., 360 mm D.E., 72 mm Ancho, R3 Espacio libre interno
Artículo MI #00086146
No. Fabricante 170RN03 AA782 R3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6,649.07/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
170 RN03AA782R3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    170 mm
  • Diámetro exterior
    360 mm
  • Ancho general
    72 mm
  • Separación del anillo
    No separable
  • Autorización interna
    R3
  • Bridas
    (2) Anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +302 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Serie
    RN
  • Peso
    85.51 lb
  • UPC_NO
    087796020276
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos